| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE45-AW-A Herst.-Nr.: 0066517120000 EAN/GTIN: 4012802532647 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE45-AW-A Axial-Gelenklager GE. . -AW, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:45 mm Aussendurchmesser:120 mm Breite:36,5 mm, GE45-AW-A, 0066517120000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 120.000 mm | Breite B: | 36.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,00* | € 198,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,69* | € 201,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,10* | € 204,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 187,74* | € 207,21* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,58* | € 209,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|