| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE30-AW-A Herst.-Nr.: 0066515770000 EAN/GTIN: 4012802532456 |
| |
|
| | |
| Gelenklager/-koepfe GE30-AW-A Axial-Gelenklager GE. . -AW, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:30 mm Aussendurchmesser:75 mm Breite:26 mm, GE30-AW-A, 0066515770000, INA, Gelenklager/-koepfe Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Breite B: | 26.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,64* | € 111,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,19* | € 111,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,6288* | € 121,4288* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 121,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,67* | € 121,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|