| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GE10-AX Herst.-Nr.: 0066541260000 EAN/GTIN: 4012802534511 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GE10-AX Axial-Gelenklager GE. . -AX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-3 Innendurchmesser:10 mm Aussendurchmesser:30 mm Breite:9,5 mm, GE10-AX, 0066541260000, INA, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 9.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,49* | € 32,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,24* | € 34,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,10* | € 37,25* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 32,23* | € 41,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,123* | € 41,063* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|