| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103AXK75100-A/0-10 Herst.-Nr.: 0000357009065 EAN/GTIN: 4012802371116 |
| |
|
| | |
| Axial-Nadelkranz AXK75100-A/0-10 Axial-Nadelkraenze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 100 mm Breite 4 mm, AXK75100-A/0-10, 0000357009065, INA, Axial-Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Aussendurchmesser D: | 100.000 mm | Breite B: | 4.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 10,43* | € 15,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,74* | € 31,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,47* | € 59,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|