| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102S6307-2RSR-HLC Herst.-Nr.: 0539940270000 EAN/GTIN: 4012802273595 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager S63. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 6. . . FAG Rillenkugellager S63. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschuetzt, bei S6307-2RSR-HLC, Hoehe h1: 35,000 mm, Breite a: 80,000 mm, Tiefe g: 21,000 mm, S6307-2RSR-HLC, 0539940270000, FAG, Rillenkugellager S63. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschuetzt, bei Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 35.000 mm | Breite a: | 80.000 mm | Tiefe g: | 21.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,352* | € 95,052* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,89* | € 103,36* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 98,63* | € 114,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,02* | € 125,98* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 120,13* | € 138,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|