Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager S6001-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102S6001-2RSR-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0554295480000
EAN/GTIN:
     4012802228328
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S6001-2RSR-HLC FAG Rillenkugellager S6001-2RSR-HLC, Baureihe: S60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 28,000 mm, Breite B: 8,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei Dichtscheiben, Dichtung Nachsatz: 2RZ/2RSL/LLB, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, S6001-2RSR-HLC, 0554295480000, FAG, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
S60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 5,78*
€ 8,01*
1 Tag
264
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,02*
1 Tag
62
1
€ 8,50*
ab € 5,83*
€ 8,08*
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,21*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,58*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W 6001-2RS1
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.