| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102HS71907-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191845490000 EAN/GTIN: 4012801738699 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS71907-C-T-P4S-UL Spindellager HS719. . -C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel = 15°, eingeengte Toleranzen, Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 10 mm, HS71907-C-T-P4S-UL, 0191845490000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 55.000 mm | Breite B: | 10.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,91* | € 92,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 79,05* | € 92,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,97* | € 94,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,747* | € 104,547* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 93,81* | € 106,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|