Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H3136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H3136
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167312040000
EAN/GTIN:
     4012801217125
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H3136 Spannhuelsen H31, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H3136, 0167312040000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M180x3
Laenge L:
131.000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 256,78*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 257,23*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 274,35*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 250,10*
€ 277,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 283,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
H 3136
ab € 202,52*
Ähnlich
SNR
H3136
ab € 236,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.