Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H311
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167310930000
EAN/GTIN:
     4012801170628
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H311 Spannhuelsen H3, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12, H311, 0167310930000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
75.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M55x2
Laenge L:
45.000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 12,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 13,84*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,52*
€ 15,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,11*
1
€ 4,95*
ab € 12,074*
€ 16,394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.