Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H205
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167305340000
EAN/GTIN:
     4012801170451
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
Spannhuelse H205 Spannhuelsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12,, H205, 0167305340000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
25.000 mm
Breite B:
38.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M25x1.5
Laenge L:
26.000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,96*
2 Tage
81
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,34*
1 Tag
66
1
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,84*
€ 9,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.