Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Spannhuelse H204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102H204
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167305260000
EAN/GTIN:
     4012801052160
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
Spannhuelse H204 Spannhuelsen H2, Hauptabmessungen nach DIN 5415, Kegel 1:12,, H204, 0167305260000, FAG, Spannhuelse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M20x1
Laenge L:
24.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 11,64*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,50*
€ 11,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,21*
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,56*
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.