| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B71915-E-T-P4S-UM Herst.-Nr.: 0387683210000 EAN/GTIN: 4026677637314 |
| |
|
| | |
| Spindellager B71915-E-T-P4S-UM Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 105 mm Breite 16 mm, B71915-E-T-P4S-UM, 0387683210000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Aussendurchmesser D: | 105.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,41* | € 201,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,73* | € 218,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 199,91* | € 218,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 203,1885* | € 221,3585* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,88* | € 226,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 206,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|