| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B71903-E-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191534730000 EAN/GTIN: 4012801167604 |
| |
|
| | |
| Spindellager B71903-E-T-P4S-UL Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 7 mm, B71903-E-T-P4S-UL, 0191534730000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 7.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,38* | € 77,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,07* | € 78,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,464* | € 80,284* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 72,35* | € 82,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,72* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,35* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|