| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102B7013-E-T-P4S-K5-UL Herst.-Nr.: 0191514110000 EAN/GTIN: 4012801450058 |
| |
|
| | |
| Spindellager B7013-E-T-P4S-K5-UL Innendurchmesser 65 mm Aussendurchmesser 100 mm Breite 18 mm, B7013-E-T-P4S-K5-UL, 0191514110000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 100.000 mm | Breite B: | 18.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,30* | € 216,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 203,70* | € 235,96* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,18* | € 241,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,24* | € 250,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,33* | € 254,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|