| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH3064-H Herst.-Nr.: 0167270450000 EAN/GTIN: 4012801208673 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH3064-H Innendurchmesser 300 mm Aussendurchmesser 345 mm Breite 149 mm, AH3064-H, 0167270450000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 300.000 mm | Aussendurchmesser D: | 345.000 mm | Dichtung Nachsatz: | Tr345x5 | Laenge L: | 149.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.226,53* | € 1.289,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.249,13* | € 1.309,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,52* | € 1.326,38* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,30* | € 1.326,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,06* | € 1.368,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|