| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102AH2344-H Herst.-Nr.: 0191381720000 EAN/GTIN: 4012801307383 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH2344-H Innendurchmesser 200 mm Aussendurchmesser 240 mm Breite 181 mm, AH2344-H, 0191381720000, FAG, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 200.000 mm | Dichtung Nachsatz: | Tr240x4 | Laenge L: | 181.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,80* | € 760,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,19* | € 772,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 730,86* | € 782,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,55* | € 783,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,11* | € 807,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|