Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH2340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH2340
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167269010000
EAN/GTIN:
     4012801208543
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH2340 Innendurchmesser 190 mm Aussendurchmesser 220 mm Breite 170 mm, AH2340, 0167269010000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
220.000 mm
Breite B:
170.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr220x4
Laenge L:
170.000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,11*
€ 474,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,01*
€ 481,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 436,76*
€ 481,26*
€ 4,95*
ab € 460,268*
€ 505,488*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,50*
€ 570,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.