Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 7328-B-MP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1027328-B-MP-UA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191185030000
EAN/GTIN:
     4012801573023
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schraegkugellager 7328-B-MP-UA Innendurchmesser 140 mm Aussendurchmesser 300 mm Breite 62 mm, 7328-B-MP-UA, 0191185030000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
62.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,46*
€ 1.173,00*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.120,45*
€ 1.178,69*
€ 4,95*
ab € 1.173,4488*
€ 1.229,6988*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.242,63*
€ 1.301,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.281,47*
€ 1.336,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,83*
€ 1.590,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,65*
€ 1.582,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,69*
€ 1.552,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,45*
€ 1.533,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,47*
€ 1.524,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10062466
ab € 1.120,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.