Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 7313-B-XL-TVP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1027313-B-XL-TVP-UA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167262430000
EAN/GTIN:
     4012801207676
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schraegkugellager 7313-B-XL-TVP-UA FAG Schraegkugellager 7313-B-XL-TVP-UA, Innendurchmesser d: 65,000 mm, Aussendurchmesser D: 140,000 mm, Breite B: 33,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 7313-B-XL-TVP-UA, 0167262430000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 95,51*
5 Tage
78
€ 5,99*
ab € 84,98*
€ 95,95*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,80*
€ 97,52*
1 Tag
78
€ 4,90*
ab € 89,55*
€ 100,08*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 105,80*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7313 BECBP
ab € 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.