Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 7219-B-XL-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1027219-B-XL-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191159380000
EAN/GTIN:
     4012801013536
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schraegkugellager 7219-B-XL-MP FAG Schraegkugellager 7219-B-XL-MP, Innendurchmesser d: 95,000 mm, Aussendurchmesser D: 170,000 mm, Breite B: 32,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 7219-B-XL-MP, 0191159380000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 177,14*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 178,15*
€ 4,95*
ab € 180,176*
€ 197,076*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 203,79*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 214,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7219 BECBM
ab € 208,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.