Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rillenkugellager 60..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi 6028-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1026028-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390536280000
EAN/GTIN:
     4012802113709
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 62. . . FAG Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi 6028-2RSR, Baureihe: 60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 33,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, Hoehe h1: 140,000 mm, Breite a: 210,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6028-2RSR, 0390536280000, FAG, Rillenkugellager 60. . -2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendi
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
33.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Hoehe h1:
140.000 mm
Breite a:
210.000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 159,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 159,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 166,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 178,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.