| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10254309 Herst.-Nr.: 0190753160000 EAN/GTIN: 4012801323789 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 543, Hauptabmessungen nach DIN 71. . . FAG Axial-Rillenkugellager 543, Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wi 54309, Hoehe h1: 35,000 mm, Breite a: 85,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 54309, 0190753160000, FAG, Axial-Rillenkugellager 543, Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wi Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 35.000 mm | Breite a: | 85.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,55* | € 114,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,94* | € 115,03* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,70* | € 117,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 114,5848* | € 129,1048* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,85* | € 139,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|