Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 52316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10252316
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190070510000
EAN/GTIN:
     4012801322430
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 52316 Innendurchmesser 65 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 79 mm, 52316, 0190070510000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
52
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
79.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 263,80*
€ 288,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,84*
€ 288,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,12*
€ 288,45*
€ 4,95*
ab € 293,3036*
€ 319,0636*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 321,51*
€ 347,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 321,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
52316
ab € 392,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.