Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 52313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10252313
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167156590000
EAN/GTIN:
     4012801322423
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 52313 Innendurchmesser 55 mm Aussendurchmesser 115 mm Breite 65 mm, 52313, 0167156590000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
52
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
65.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,00*
€ 134,57*
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 190,91*
€ 208,91*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 209,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,38*
€ 212,68*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 258,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 235,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10013136
ab € 206,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.