Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51415-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251415-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384429490000
EAN/GTIN:
     4026677207395
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51415-MP Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 160 mm Breite 65 mm, 51415-MP, 0384429490000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
514
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
65.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 315,30*
€ 342,02*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 317,51*
€ 342,38*
7 Tage
14
€ 10,00*
ab € 344,10*
€ 373,59*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 354,57*
€ 384,87*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 381,18*
€ 410,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,53*
€ 488,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,25*
€ 488,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 381,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10070991
ab € 413,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.