Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51148-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251148-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190614120000
EAN/GTIN:
     4026677207173
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51148-MP Innendurchmesser 240,000 Aussendurchmesser 300,000 Breite 45,000, 51148-MP, 0190614120000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 421,43*
€ 455,31*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 423,96*
€ 455,32*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 447,49*
€ 479,90*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 488,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 474,79*
€ 511,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,41*
€ 608,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,79*
€ 565,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51148 M
ab € 733,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.