Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251113
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167147500000
EAN/GTIN:
     4012801016636
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axial-Rillenkugellager 51113 FAG Axial-Rillenkugellager 51113, Baureihe: 511, Herstellerartikelgruppe: Axial Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 65,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 18,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 711, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23051001, eclass 6. 2: 23051001, eclass 7. 1: 23051001, eclass 10. 1: 23051001, eclass 11: 23051001, 51113, 0167147500000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
1
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 18,35*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 18,60*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,22*
€ 19,11*
6 Tage
378
1
€ 10,00*
ab € 15,88*
€ 21,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,27*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51113
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.