Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 3210-BD-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1023210-BD-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0709458370000
EAN/GTIN:
     4012802672060
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schraegkugellager 3210-BD-XL FAG Schraegkugellager 3210-BD-XL, Baureihe: 32, Herstellerartikelgruppe: Zweireihige Schraegkugellager, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 30,200 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 3210-BD-XL, 0709458370000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
30.200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,97*
€ 48,28*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 42,28*
€ 53,41*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 44,86*
€ 56,25*
€ 4,95*
ab € 47,7984*
€ 59,4484*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 51,82*
€ 64,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.