| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102234436-M-SP Herst.-Nr.: 0384397780000 EAN/GTIN: 4012801487924 |
| |
|
| | |
| Axial-Schraegkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegb. . . FAG Axial-Schraegkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranze 234436-M-SP, Hoehe h1: 180,000 mm, Breite a: 280,000 mm, Tiefe g: 120,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 234436-M-SP, 0384397780000, FAG, Axial-Schraegkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranze Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 180.000 mm | Breite a: | 280.000 mm | Tiefe g: | 120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.912,263* | € 4.062,073* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.956,74* | € 4.110,88* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.998,20* | € 4.149,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|