Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234426-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234426-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190389680000
EAN/GTIN:
     4012801016988
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234426-M-SP Innendurchmesser 130 mm Aussendurchmesser 200 mm Breite 84 mm, 234426-M-SP, 0190389680000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
84.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 833,67*
€ 887,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,76*
€ 917,94*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 944,07*
€ 1.000,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 948,63*
€ 1.001,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 985,45*
€ 1.035,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,77*
€ 1.232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,38*
€ 1.222,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,04*
€ 1.181,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,45*
€ 1.172,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.