Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234418-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234418-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190388950000
EAN/GTIN:
     4012801193559
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234418-M-SP Innendurchmesser 90 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 60 mm, 234418-M-SP, 0190388950000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,81*
€ 566,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,73*
€ 575,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 576,77*
€ 622,22*
€ 4,95*
ab € 584,286*
€ 629,806*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 595,01*
€ 643,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,46*
€ 765,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,87*
€ 755,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,55*
€ 739,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 595,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.