Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK110/30R+1R100X110X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NK110/30R+1R100X110X30
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK110/30R+1R100X110X30
EAN/GTIN:
     4547359127362
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NK110/30R+1R100X110X30 Nadellager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NK110/30R+1R100X110X30, NK110/30R+1R100X110X30, NTN, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager. massiv
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 617
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 85,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 85,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,51*
€ 95,34*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 98,06*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 129,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.