Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K5X8X10T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K5X8X10T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K5X8X10T2
EAN/GTIN:
     4547359094176
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K5X8X10T2 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 5,00 Aussendurchmesser D: 8,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K5X8X10T2, K5X8X10T2, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
5.000 mm
Aussendurchmesser D:
8.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,09*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,50*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K5X8X10-TV/0-7
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.