Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K42X50X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K42X50X20
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K42X50X20
EAN/GTIN:
     4547359094022
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K42X50X20 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 42,00 Aussendurchmesser D: 50,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K42X50X20, K42X50X20, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
42.000 mm
Aussendurchmesser D:
50.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 4,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,36*
€ 6,42*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 7,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,99*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K42X50X20-C/0-7
ab € 6,90*
Ähnlich
SKF
K 42X50X20
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.