Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K25X30X20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K25X30X20S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K25X30X20S
EAN/GTIN:
     4547359093216
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K25X30X20S Nadelkraenze Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K25X30X20S, K25X30X20S, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,68*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,47*
€ 3,69*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,98*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K25X30X20-B/0-7
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.