Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HK1216LL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101HK1216LL
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1216LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359071139
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HK1216LL Nadelhuelsen und Nadelbuechsen Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 18,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , HK1216LL, HK1216LL/3AS, NTN, Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
18.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beruehrende Dichtung. beidseitig
Dichtung Nachsatz:
LL
Norm:
DIN 618
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, nadelhülse bohrung12mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,06*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,64*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,78*
€ 2,65*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 2,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,91*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK12162RSL271
ab € 2,75*
Ähnlich
SKF
HK 1216.2RS
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.