Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HK1012F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101HK1012F
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1012F
EAN/GTIN:
     4547359862799
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen HK1012F Nadelhuelsen und Nadelbuechsen Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 14,00 Breite B: 12,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , HK1012F, HK1012F, NTN, Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
14.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 618
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,80*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,18*
€ 1,80*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,83*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK1012-B
ab € 1,59*
Ähnlich
SKF
HK 1012
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.