| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101AXK1114 Herst.-Nr.: AXK1114 EAN/GTIN: 4547359023046 |
| |
|
| | |
| Axial Nadellager AXK1114 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 70,00 Aussendurchmesser D: 95,00 Breite B: 5,25 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AXK1114, AXK1114, NTN, Axial Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial Nadellager | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 70.000 mm | Aussendurchmesser D: | 95.000 mm | Breite B: | 4.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5405 | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 6,51* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 7,48* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,34* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|