| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101AXK1107 Herst.-Nr.: AXK1107 EAN/GTIN: 4547359022971 |
| |
|
| | |
| Axial Nadellager AXK1107 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 3,50 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung , AXK1107, AXK1107, NTN, Axial Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial Nadellager | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 2.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5405 | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,24* | € 1,89* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,25* | € 1,90* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,50* | € 2,27* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,98* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|