Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager AXK1104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101AXK1104
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1104
EAN/GTIN:
     4547359022940
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial Nadellager AXK1104 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AXK1104, AXK1104, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Nadellager
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
2.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,02*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,41*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,91*
€ 1,41*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,52*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,44*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK2035-A/0-10
ab € 1,30*
Ähnlich
SKF
AXK 2035
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.