Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager AXK1103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101AXK1103
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1103
EAN/GTIN:
     4547359022933
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial Nadellager AXK1103 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AXK1103, AXK1103, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Nadellager
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
2.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,32*
3 Tage
247
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,48*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,33*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK1730-A/0-10
ab € 1,09*
Ähnlich
SKF
AXK 1730
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.