| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101AXK1101 Herst.-Nr.: AXK1101 EAN/GTIN: 4547359022919 |
| |
|
| | |
| Axial Nadellager AXK1101 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 26,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AXK1101, AXK1101, NTN, Axial Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial Nadellager | Baureihe: | AXK | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 2.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5405 | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,80* | € 1,26* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,28* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,88* | € 1,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 1,46* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,29* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|