Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Schraegkugellager 7322BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017322BG
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7322BG
EAN/GTIN:
     4547359453751
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
rillenkugellager ntn
Einreihige Schraegkugellager 7322BG Einreihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 50,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7322BG, 7322BG, NTN, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
73
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
50.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 346,01*
€ 388,09*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 390,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 340,55*
€ 390,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 424,86*
€ 483,91*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 493,21*
€ 546,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,80*
€ 635,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,21*
€ 586,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7322 BECBP
ab € 460,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.