Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Schraegkugellager 7322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017322
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7322
EAN/GTIN:
     4547359453706
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
rillenkugellager ntn
Einreihige Schraegkugellager 7322 Einreihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 50,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7322, 7322, NTN, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
73
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
50.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 323,12*
€ 359,90*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 318,98*
€ 365,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 318,10*
€ 365,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 398,93*
€ 443,04*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 459,96*
€ 503,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,22*
€ 598,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7322 BEP
ab € 348,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.