Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7017UADG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017017UADG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7017UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874167
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7017UADG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 85,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7017UADG/GNP42U3G, 7017UADG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,21*
€ 283,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,60*
€ 283,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 236,49*
€ 288,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,82*
€ 307,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.134,35*
€ 1.213,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,89*
€ 1.444,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,46*
€ 1.434,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,44*
€ 1.383,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,10*
€ 1.366,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,35*
€ 1.349,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077706
ab € 256,80*
Ähnlich
FAG
10068281
ab € 212,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.