Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7015UCG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017015UCG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7015UCG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359839494
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7015UCG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 75,00 Aussendurchmesser D: 115,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7015UCG/GNP42U3G, 7015UCG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,92*
€ 258,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,69*
€ 258,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,45*
€ 262,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 273,80*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.051,82*
€ 1.115,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,29*
€ 1.327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,00*
€ 1.301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,67*
€ 1.276,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,70*
€ 1.258,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,82*
€ 1.251,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077703
ab € 213,88*
Ähnlich
FAG
10068274
ab € 201,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.