Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7001UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017001UCG/GNP42
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7001UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359873795
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager ntn
spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7001UCG/GNP42 Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 8,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7001UCG/GNP42, 7001UCG/GNP42, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 85,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 85,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,11*
€ 86,25*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,53*
€ 92,90*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 330,96*
€ 380,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7001 CDGA/P4A
ab € 96,06*
Ähnlich
FAG
10046070
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.