Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016838
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6838
EAN/GTIN:
     4547359414660
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
Einreihige Rillenkugellager 6838 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 190,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 6838, 6838, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
618
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
190.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625, einreihige rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 243,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 215,48*
€ 244,90*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 217,03*
€ 246,10*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 227,78*
€ 257,82*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 314,27*
€ 344,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,27*
€ 373,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61838
ab € 302,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.