Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6300LLUCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
NTN 6300LLUCM/5K - ID: 10 OD: 35 B: 11
Artikel-Nr.:
     1689-1016300LLUCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6300LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359379808
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager innendu...
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6300LLUCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 11,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6300LLUCM/5K, 6300LLUCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,61*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,12*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,20*
€ 3,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,93*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10150733
ab € 2,99*
Ähnlich
SNR
6300EE
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.