Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6006ZZ/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6006ZZC3/5K
NTN Radialkugellager 6006ZZC3/5K
NTN Radialkugellager 6006ZZC3/5K
NTN Radialkugellager 6006ZZC3/5K
Artikel-Nr.:
     1689-1016006ZZ/C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6006ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359010299
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6006ZZ/C3 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 55,00 Breite B: 13,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 6006ZZ/C3, 6006ZZC3/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,25*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,26*
15 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,84*
€ 4,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,76*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6006-2Z-C3
ab € 2,38*
Ähnlich
SKF
6006-2Z/C3
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.